Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 2.2 G 100 A kioldóegység NSX100–250 SN027165 - LV429075

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 2.2 G 100 A kioldóegység NSX100–250 SN027165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 36-100 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017322

Sonepar cikkszám

SN027165

Gyártói cikkszám

LV429075

Gyártói típuskód

LV429075

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

36-100 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

3P3D Micrologic 2.2 G 100 A kioldóegység NSX100–250