Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 2.2 G 250 A kioldóegység NSX250 SN026998 - LV431475

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 2.2 G 250 A kioldóegység NSX250 SN026998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 95-300 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

205 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017384

Sonepar cikkszám

SN026998

Gyártói cikkszám

LV431475

Gyártói típuskód

LV431475

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

95-300 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Léptetőegység, Micrologic 2,2 G, 250A, 3-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX250, Compact NSX160, Compact NSX100 - pólusok megnevezése: 3P - védett pólusok leírása: 3t -