Schneider - 3P3D Micrologic 2.2 G 40 A kioldóegység NSX100–250 SN027190 - LV429076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-40 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017339
Sonepar cikkszám
SN027190
Gyártói cikkszám
LV429076
Gyártói típuskód
LV429076
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-40 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
3P3D Micrologic 2.2 G 40 A kioldóegység NSX100–250