Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3P3D Micrologic 2.2 M 150A N komplett megszakító SX160N komplett megszakító IP40 SX008039 - LV430988

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 2.2 M 150A N komplett megszakító SX160N komplett megszakító IP40 SX008039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 74-180 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2250-2250 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

149 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480010873

Sonepar cikkszám

SX008039

Gyártói cikkszám

LV430988

Gyártói típuskód

LV430988

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

74-180 A

Kioldási technika:

elektronikus

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2250-2250 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

150 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

105 mm

Mélység:

86 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Veszteségi teljesítmény:

27.6 W

Magasság:

161 mm

3P3D Micrologic 2.2 M 150A N komplett megszakító SX160N komplett megszakító IP40