Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 2.2 M 25 A kioldóegység NSX100–250 SN027141 - LV429174

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 2.2 M 25 A kioldóegység NSX100–250 SN027141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 12-25 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017421

Sonepar cikkszám

SN027141

Gyártói cikkszám

LV429174

Gyártói típuskód

LV429174

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

12-25 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

3P3D Micrologic 2.2 M 25 A kioldóegység NSX100–250