Schneider - 3P3D Micrologic 2.3 M 320A NSX400H komplett megszakító IP30 SN026409 - LV432777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-320 A
Kioldási technika - elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4800-4800 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 220-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
525 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480015458
Sonepar cikkszám
SN026409
Gyártói cikkszám
LV432777
Gyártói típuskód
LV432777
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-320 A
Kioldási technika:
elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4800-4800 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
320 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
140 mm
Mélység:
110 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
70 kA
Magasság:
255 mm