Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 5.2 A-Z 100A kioldó egys SN026523 - LV429089

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 5.2 A-Z 100A kioldó egys SN026523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 42-120 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480021855

Sonepar cikkszám

SN026523

Gyártói cikkszám

LV429089

Gyártói típuskód

LV429089

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

42-120 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Léptetőegység, Micrologic 5,2A, Z, 100A, 3-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX250, Compact NSX100, Compact NSX160 - pólusok megnevezése: 3P - védett pólusok leírása: 3t