Schneider - 3P3D Micrologic 5.3 A-Z 630A kioldó egység SN026594 - LV432089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 263-756 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480021879
Sonepar cikkszám
SN026594
Gyártói cikkszám
LV432089
Gyártói típuskód
LV432089
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
263-756 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
3P3D Micrologic 5.3 A-Z 630A kioldó egység