Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 A 160A kioldóegység SN026666 - LV430505

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 A 160A kioldóegység SN026666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 57-160 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480016646

Sonepar cikkszám

SN026666

Gyártói cikkszám

LV430505

Gyártói típuskód

LV430505

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

57-160 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Léptetőegység, Micrologic 6,2A, 160A, 3-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - pólusok megnevezése: 3P - védett pólusok leírása: 3t -