Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 A 40A kioldó egység SN026724 - LV429111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-40 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480016615
Sonepar cikkszám
SN026724
Gyártói cikkszám
LV429111
Gyártói típuskód
LV429111
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-40 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
3P3D Micrologic 6.2 A 40A kioldó egység