Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 E 100A kioldó egység SN026635 - LV429115

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 E 100A kioldó egység SN026635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 36-100 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017063

Sonepar cikkszám

SN026635

Gyártói cikkszám

LV429115

Gyártói típuskód

LV429115

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

36-100 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

3P3D Micrologic 6.2 E 100A kioldó egység