Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 E 40A kioldó egység SN026683 - LV429116

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 E 40A kioldó egység SN026683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-40 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017070

Sonepar cikkszám

SN026683

Gyártói cikkszám

LV429116

Gyártói típuskód

LV429116

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

16-40 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

3P3D Micrologic 6.2 E 40A kioldó egység