Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 E-M 25A kioldó egység SN026669 - LV429184

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 E-M 25A kioldó egység SN026669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 12-25 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017476

Sonepar cikkszám

SN026669

Gyártói cikkszám

LV429184

Gyártói típuskód

LV429184

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

12-25 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Léptetőegység, Micrologic 6,2 E, M, 25A, 3-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - pólusok megnevezése: 3P - védett pólusok leírása: 3t