Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 E-M 80A kioldó egység SN026502 - LV429180

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 6.2 E-M 80A kioldó egység SN026502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 35-80 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017452

Sonepar cikkszám

SN026502

Gyártói cikkszám

LV429180

Gyártói típuskód

LV429180

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

35-80 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

3P3D Micrologic 6.2 E-M 80A kioldó egység