Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 6.3 A 630A kioldó egység SN026535 - LV432102

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 6.3 A 630A kioldó egység SN026535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 225-630 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

166 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480018602

Sonepar cikkszám

SN026535

Gyártói cikkszám

LV432102

Gyártói típuskód

LV432102

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

225-630 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

3P3D Micrologic 6.3 A 630A kioldó egység