Schneider - 3P3D Micrologic 6.3 E 630A kioldó egység SN026505 - LV432108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 225-630 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
486 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017209
Sonepar cikkszám
SN026505
Gyártói cikkszám
LV432108
Gyártói típuskód
LV432108
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
225-630 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
3P3D Micrologic 6.3 E 630A kioldó egység