Nem visszaküldhető

Schneider - 3P3D Micrologic 6.3 E-M 500A kioldó egység SN026483 - LV432074

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 6.3 E-M 500A kioldó egység SN026483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-500 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 500 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

309 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017582

Sonepar cikkszám

SN026483

Gyártói cikkszám

LV432074

Gyártói típuskód

LV432074

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

250-500 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

500 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

3P3D Micrologic 6.3 E-M 500A kioldó egység