Schneider - 3P3D TM125G kioldó egység NSX100-250 SX007989 - LV430082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 87-125 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480612350
Sonepar cikkszám
SX007989
Gyártói cikkszám
LV430082
Gyártói típuskód
LV430082
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
87-125 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P3D TM125G kioldó egység NSX100-250