Schneider - 3P3D TM160G TRIP NSX100-250 CIRCUIT BREA SX007990 - LV430083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
270 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480612367
Sonepar cikkszám
SX007990
Gyártói cikkszám
LV430083
Gyártói típuskód
LV430083
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
112-160 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P3D TM160G TRIP NSX100-250 CIRCUIT BREA