Schneider - 3P3D TM16D kioldóegység NSX100–250 GT88384 - LV429037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 11-16 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017872
Sonepar cikkszám
GT88384
Gyártói cikkszám
LV429037
Gyártói típuskód
LV429037
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
11-16 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
3P3D TM16D kioldóegység NSX100–250