Schneider - 3P3D TM200G kioldó egység NSX100-250 SX007991 - LV430084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 140-200 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
117 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480612374
Sonepar cikkszám
SX007991
Gyártói cikkszám
LV430084
Gyártói típuskód
LV430084
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
140-200 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P3D TM200G kioldó egység NSX100-250