Schneider - 3P3D TM80G TRIP NSX100-250 CIRCUIT BREAK SX007988 - LV430080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-80 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480612336
Sonepar cikkszám
SX007988
Gyártói cikkszám
LV430080
Gyártói típuskód
LV430080
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-80 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P3D TM80G TRIP NSX100-250 CIRCUIT BREAK