Schneider - 3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 40A) rugós vezérl SN135162 - LC1D40A3BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119408608
Sonepar cikkszám
SN135162
Gyártói cikkszám
LC1D40A3BD
Gyártói típuskód
LC1 LC1D40A3BD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
9 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
20 A
Szélesség:
55 mm
Magasság:
122 mm
Mélység:
120 mm