Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 40A), tek. 100V A SN028021 - LC1D40AK7

MásolásMásolás
Schneider - 3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 40A), tek. 100V A SN028021

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-100 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-100 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119401432

Sonepar cikkszám

SN028021

Gyártói cikkszám

LC1D40AK7

Gyártói típuskód

LC1D40AK7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-100 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-100 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

9 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Védőrelé TeSys LC1-D, 3-pólusú, AC-3 440 V 40A, tekercs 100 V AC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1D - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés, ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-3, AC-1 - pólusok megnevezés