Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 40A), tek. 32V AC SN028019 - LC1D40AC7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 40A), tek. 32V AC SN028019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 32-32 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 32-32 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118326705

Sonepar cikkszám

SN028019

Gyártói cikkszám

LC1D40AC7

Gyártói típuskód

LC1D40AC7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

32-32 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

32-32 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

9 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

20 A

Védőrelé TeSys LC1-D, 3-pólusú, AC-3 440 V 40A, tekercs 32 V AC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1D - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés, ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-1, AC-3 - pólusok megnevezése