Schneider - 3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 50A) rugós vezérlő sorkapoccsal 24V DC SX059411 - LC1D50A3BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
87 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119408905
Sonepar cikkszám
SX059411
Gyártói cikkszám
LC1D50A3BD
Gyártói típuskód
LC1 LC1D50A3BD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
25 A
Szélesség:
55 mm
Magasság:
122 mm
Mélység:
120 mm