Schneider - 3pólusú mágneskapcsoló sarus (AC3, 400V 40A), tek. 480V AC 5 SN028065 - LC1D40A6T7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 480-480 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 480-480 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118327313
Sonepar cikkszám
SN028065
Gyártói cikkszám
LC1D40A6T7
Gyártói típuskód
LC1D40A6T7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
480-480 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
480-480 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
9 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A