Schneider - 3pólusú mágneskapcsoló sarus (AC3, 400V 65A), tek. 24V AC 50/60Hz SX059431 - LC1D65A6B7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118328686
Sonepar cikkszám
SX059431
Gyártói cikkszám
LC1D65A6B7
Gyártói típuskód
LC1D65A6B7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
65 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
25 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
55 mm
Magasság:
122 mm
Mélység:
120 mm