Schneider - 4.2 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003409 - BLRCS042A050B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 27.8 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485256023
Sonepar cikkszám
SX003409
Gyártói cikkszám
BLRCS042A050B40
Gyártói típuskód
BLRCS042A050B40
Kapacitás:
27.8 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
50 mm
4.2 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V