Schneider - 4.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V SX003331 - BLRCH042A050B24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 77.3 µF
Névleges feszültség - 240-260 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255651
Sonepar cikkszám
SX003331
Gyártói cikkszám
BLRCH042A050B24
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH042A050B24
Kapacitás:
77.3 µF
Névleges feszültség:
240-260 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
63 mm
4.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V