Schneider - 4.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003332 - BLRCH042A050B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 19.3 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255668
Sonepar cikkszám
SX003332
Gyártói cikkszám
BLRCH042A050B48
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH042A050B48
Kapacitás:
19.3 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
50 mm
4.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V