Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4.5m busz bővítő kábel SN027983 - STBXCA1003

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4.5m busz bővítő kábel SN027983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 4.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 3

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862061605

Sonepar cikkszám

SN027983

Gyártói cikkszám

STBXCA1003

Gyártói típuskód

Modicon STBXCA1003

Hosszúság:

4.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

3

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Modicon STB, sziget busz bővítő kábel, STBXBE1100-hoz, 4,5m. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: toldókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: szigetbusz bővítőkábel - tart/külön alkatrész rend