Nem visszaküldhető

Schneider - 4 AL 300 mm*2 sajtolható kábelsaruk SN027771 - LV432507

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 AL 300 mm*2 sajtolható kábelsaruk SN027771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 300-300 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 300-300 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • St névleges keresztmetszet - 300 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019586

Sonepar cikkszám

SN027771

Gyártói cikkszám

LV432507

Gyártói típuskód

LV432507

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

300-300 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

300-300 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

St névleges keresztmetszet:

300 mm2

Anyag:

alumínium

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Hosszában tömített:

Nem

Min. AWG-méret:

600 kcmil

Szín:

szürke

Rögzítő lyukak száma:

1

Max. AWG-méret:

600 kcmil

Hüvelyforma:

rövid

Szigetelt:

Nem

Tömítőanyaggal előre kitöltve:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024