Schneider - 4 állítható láb SX012290 - NSYSPRJ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Magasság - 54 mm
Anyag - acél
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132525
Sonepar cikkszám
SX012290
Gyártói cikkszám
NSYSPRJ
Gyártói típuskód
NSYSPRJ
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
54 mm
Anyag:
acél
Mélység:
40 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024