Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 csatornás csatlakozó kábel 10m SX002623 - ABE9XCA1410

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 csatornás csatlakozó kábel 10m SX002623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Pólusszám - 4

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 10 m

  • Kábelköpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110404579

Sonepar cikkszám

SX002623

Gyártói cikkszám

ABE9XCA1410

Gyártói típuskód

ABE9XCA1410

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Pólusszám:

4

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

10 m

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kábelköpeny színe:

narancs

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

egyes erek

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

0 V

Védettség (IP):

egyéb

Átmeneti ellenállás:

0 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

0-0 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-0 °C

Névleges áram In:

0 A

4 csatornás csatlakozó kábel 10m