Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - 4 CU 240 mm*2 sajtolható kábelsaruk SN027901 - LV432501

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 CU 240 mm*2 sajtolható kábelsaruk SN027901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Karakterisztika - 0

  • Felület - bevonat nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019487

Sonepar cikkszám

SN027901

Gyártói cikkszám

LV432501

Gyártói típuskód

LV432501

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Karakterisztika:

0

Felület:

bevonat nélküli

Rögzítő lyukak száma:

1

Megkülönböztető szín:

nincs

Schneider Automatizálási Kampány 2024