Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - 4 CU 300 mm*2 sajtolható kábelsaruk SN028593 - LV432503

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 CU 300 mm*2 sajtolható kábelsaruk SN028593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 300 mm2

  • Karakterisztika - 0

  • Felület - bevonat nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019500

Sonepar cikkszám

SN028593

Gyártói cikkszám

LV432503

Gyártói típuskód

LV432503

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

300 mm2

Karakterisztika:

0

Felület:

bevonat nélküli

Rögzítő lyukak száma:

1

Megkülönböztető szín:

nincs

Schneider Automatizálási Kampány 2024