Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db csatlakozás 125A SX066781 - LVS04145

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 db csatlakozás 125A SX066781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 230 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867384

Sonepar cikkszám

SX066781

Gyártói cikkszám

LVS04145

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04145

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

230 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

4 db csatlakozás 125A