Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db csatlakozás 160A SX066782 - LVS04146

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 db csatlakozás 160A SX066782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Magasság - 230 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szín - fekete

  • RAL-szám - 9005

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867391

Sonepar cikkszám

SX066782

Gyártói cikkszám

LVS04146

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04146

Kivitel:

egyéb

Magasság:

230 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

4 db csatlakozás 160A