Schneider - 4 db földelő blokk 12x4mm2 rugós csatl. SX066813 - LVS04214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Szélesség - 75 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481870780
Sonepar cikkszám
SX066813
Gyártói cikkszám
LVS04214
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04214
Kivitel:
kapocs
Szélesség:
75 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
35 mm
4 db földelő blokk 12x4mm2 rugós csatl.