Schneider - 4 db földelő blokk 3x16mm2 rugós csatl. SX066814 - LVS04215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Szélesség - 37 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481872500
Sonepar cikkszám
SX066814
Gyártói cikkszám
LVS04215
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04215
Kivitel:
kapocs
Szélesség:
37 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
50 mm
4 db földelő blokk 3x16mm2 rugós csatl.