Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db hajlított csatlakozó 250A SX066798 - LVS04190

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 db hajlított csatlakozó 250A SX066798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481885463

Sonepar cikkszám

SX066798

Gyártói cikkszám

LVS04190

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04190

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

4 db hajlított csatlakozó 250A