Schneider - 4 db M4-es távtartó, 20mm magas SX010035 - NSYAMFEP204TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - acél
Szélesség - 0.9 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 0.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166051
Sonepar cikkszám
SX010035
Gyártói cikkszám
NSYAMFEP204TB
Gyártói típuskód
NSYAMFEP204TB
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
acél
Szélesség:
0.9 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
0.8 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 db M4-es távtartó, 20mm magas