Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db M4-es távtartó, 30mm magas SX010036 - NSYAMFEP304TB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 db M4-es távtartó, 30mm magas SX010036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0.9 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 0.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480166068

Sonepar cikkszám

SX010036

Gyártói cikkszám

NSYAMFEP304TB

Gyártói típuskód

NSYAMFEP304TB

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

0.9 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

0.8 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 db M4-es távtartó, 30mm magas