Schneider - 4 db M5 hatlapú távtartó magasság=23 mm SX066528 - LVS03186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481869333
Sonepar cikkszám
SX066528
Gyártói cikkszám
LVS03186
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03186
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
4 db M5 hatlapú távtartó magasság=23 mm