Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db M6 hatlapú távtartó magasság=55 mm SX066533 - LVS03197

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 db M6 hatlapú távtartó magasság=55 mm SX066533

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 55 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481869388

Sonepar cikkszám

SX066533

Gyártói cikkszám

LVS03197

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03197

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

55 mm

Mélység:

0 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

4 db M6 hatlapú távtartó magasság=55 mm