Schneider - 4 db M6 hatlapú távtartó magasság=9 mm SX066531 - LVS03195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 55 mm
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871077
Sonepar cikkszám
SX066531
Gyártói cikkszám
LVS03195
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03195
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
55 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
4 db M6 hatlapú távtartó magasság=9 mm