Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db M8 hatlapú távtartó magasság=40+10 mm SX066535 - LVS03199

MásolásMásolás
Schneider - 4 db M8 hatlapú távtartó magasság=40+10 mm SX066535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066535

Gyártói cikkszám

LVS03199

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03199

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

40 mm

Mélység:

0 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

4 db M8 hatlapú távtartó magasság=40+10 mm