Schneider - 4 db mélységi kábeltartó, D=600mm SX067290 - LVS08796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866684
Sonepar cikkszám
SX067290
Gyártói cikkszám
LVS08796
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08796
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
4 db mélységi kábeltartó, D=600mm