Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db önmetsző 15mm-es távtartó SX010038 - NSYAMFET154TB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 db önmetsző 15mm-es távtartó SX010038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0.9 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Mélység - 0.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480166013

Sonepar cikkszám

SX010038

Gyártói cikkszám

NSYAMFET154TB

Gyártói típuskód

NSYAMFET154TB

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

0.9 mm

Magasság:

15 mm

Mélység:

0.8 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 db önmetsző 15mm-es távtartó